Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10050624 Herst.-Nr.: 530923 EAN/GTIN: 4048962206449 |
| |
|
| | |
| Fischer Langschaftdübel SXRL 14x140 T Der fischer Langschaftdübel SXRL T ist mit der fischer Sicherheitsschraube mit T40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Schraubenabmessung ds x ls: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,3146* | € 1,6946* | | | | Lager 7051 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,392* | € 1,802* | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,4796* | € 1,9096* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,3685* | € 2,1164* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,7189* | € 2,1789* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|