Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10050703 Herst.-Nr.: 531861 EAN/GTIN: 4048962212822 |
| |
|
| | |
| Fischer Bohrer SDS Plus II Pointer 6/100/160 QP Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer 6/100/160 QP zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Plus-Aufnahme, 6 mm Durchmesser, 100 mm Bohrwendel, 160 mm Gesamtlänge. Power-Breakers sorgen für einen Zerstörungseffekt , welcher Mikrorisse im Baustoff verursacht und die Bohrgeschwindigkeit spürbar verbessert. Die ausgeprägte Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die vergrößerten Armierungsfasen reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern. Vario-KVS-Wendel für eine bessere Energieübertragung und einen optimalen Bohrmehltransport. Im praktischen Zehner-Pack. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Arbeitslänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,55* | € 23,95* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 17,25* | € 24,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,93* | € 25,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 18,89* | € 26,10* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,27* | € 34,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|