Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10052204 Herst.-Nr.: 657154 EAN/GTIN: 4048962040746 |
| |
|
| | |
| Fischer Power-Fast 3,5x35 SK A2 VG PZ 100 Die fischer Power-Fast FPF-SZ A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Schraubenlänge: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 1,72* | € 2,56* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,28* | € 4,75* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,80* | € 5,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,12* | € 5,91* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,29* | € 12,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0929* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|