Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10052340 Herst.-Nr.: 657237 EAN/GTIN: 4048962041576 |
| |
|
| | |
| Fischer Power-Fast 6,0x40 SK A2 TG PZ 100 Die fischer Power-Fast FPF-SZ A2P aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Schraubenlänge: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,86* | € 6,89* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,23* | € 21,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 16,14* | € 21,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 19,08* | € 25,63* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 36,97* | € 47,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3697* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|