Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10422504 Herst.-Nr.: 670085 EAN/GTIN: 4048962369434 |
| |
|
| | |
| fischer Power-Fast II FPF II CZF 3,5x12 BC 200 Senkkopf mit Kreuzschlitz PZ Vollgewinde galvanisch verzinkt, blau passiviert Die fischer Power-Fast II FPF II CZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Anwendungen: - Für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen, zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Holzwerkstoffplatten, etc. - Für Verbindungen von Metallteilen auf Holz, wie z. B. Metallbeschlägen, Winkeln, Balkenschuhen und sonstigen Metall- und Holzverbindungen. - Für Anwendungen mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DUOPOWER und UX). Top Features: - Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich. - Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen. - Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar. - Die Power-Fast II ist eine Schraube mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DUOPOWER oder UX). Vorteile: - Die Schraubengeometrie der Power-Fast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage. - Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben. - Die Power-Fast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben. - Die galvanische Verzinkung, blau passiviert, enthält keine Chrom VI Anteile und ist damit sehr umweltverträglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,29* | € 1,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,53* | € 2,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,95* | € 2,83* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,13* | € 3,10* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,17* | € 3,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01085* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|