Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse Ø 3,2 mm Länge 50 mm passend für ERGOTIG 17/18/26 TRAFIMET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1204750186
Hersteller:
     Trafimet
Herst.-Nr.:
     TD0001-32
EAN/GTIN:
     8028485034565
Suchbegriffe:
Spannhülsen WIG-Schweißen
WIG-Spannhülse
spannhülsen wig-schweißen 50mm
spannhülsen wig-schweißen

Spannhülse Ø 3,2 mm Länge 50 mm passend für ERGOTIG 17/18/26 TRAFIMET


passend zu Brenner ERGOTIG 17, 18, 26 ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Standard
Weitere Informationen:
Ø:
3,2 mm
Marke:
TRAFIMET
Weitere Suchbegriffe: Spannhülsen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,86*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,88*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 0,62*
€ 0,90*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 0,69*
€ 0,99*
Lager 7051
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 0,90*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
702.0010
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.