Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane Multi Tarp Stand.B.6000xL.8000mm m.Aluminiumösen olivgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-2000227104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2000227104
EAN/GTIN:
     4015448782193
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane

Gewebeplane Multi Tarp Standard Breite 6000 x Länge 8000 mm mit Aluminiumösen olivgrün


olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt · Gewicht 100 g/m² · VE = Stück ·
Weitere technische Eigenschaften Fläche: 48qm
Weitere Informationen:
Breite:
6000 mm
Länge:
8000 mm
Weitere Suchbegriffe: Planen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
2000227110
ab € 78,65*
Ähnlich
k.A.
2000227100
ab € 4,02*
Ähnlich
k.A.
2000227101
ab € 8,10*
Ähnlich
k.A.
2000227102
ab € 10,09*
Ähnlich
k.A.
2000227103
ab € 13,33*
Ähnlich
k.A.
2000227105
ab € 16,00*
Ähnlich
k.A.
2000227109
ab € 19,92*
Ähnlich
k.A.
2000227107
ab € 39,22*
Ähnlich
k.A.
2000227108
ab € 52,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.