Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerrosette 1392/0000 Aluminium F1 Schildstärke 7 mm rund oval EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200015
Hersteller:
     Dieckmann
Herst.-Nr.:
     3392/0000/01
EAN/GTIN:
     4006632269163
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
drückerrosette

Drückerrosette 1392/0000 Aluminium F1 Schildstärke 7 mm rund oval EDI


oval · gestanzt · Schraublochabstand 50 mm · Stärke 7 mm · Höhe 65,5 mm · Breite 26 mm · sichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben ·
Weitere technische Eigenschaften Farb-Nr.: F1
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Weitere Suchbegriffe: Rosetten, Rahmentür-Drückerrosetten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
30
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,98*
3 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 3,17*
1 Tag
88
1
€ 6,95*
ab € 2,07*
€ 3,19*
1 Tag
88
1
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 3,20*
Lager 7051
88
1
€ 7,99*
ab € 2,29*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erich Dieckmann
3393/0000/01
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.