Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürgarnitur Kronos 1300/0035 Aluminium F12 PZ EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200027
Hersteller:
     Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1300/0035/12
EAN/GTIN:
     4006632178205
Suchbegriffe:
Profiltür-Drückergarnitur
Profiltür-Garnitur
Profiltür-Wechselgarnitur

Profiltürgarnitur Kronos 1300/0035 Aluminium F12 PZ EDI


Drückergarnitur für Rahmentüren/Haustüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · PZ-gelocht · Drücker fest-drehbar gelagert · innen mit Hochhaltefeder · Clipschildtechnik auf Druckgussunterkonstruktion · Stärke 10 mm · Höhe 245 mm · Breite 36 mm · Verschraubung von innen nach außen · unsichtbar verschraubt · Lieferung ohne Stift und Schrauben ·
Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: Lieferung ohne Stift und Schrauben · Zylinderabdeckung: ohne ZA · Norm: DIN 1906 · Lagerung: fest/drehbar
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Länge:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Profiltür-Garnituren, Rahmentür-Drückergarnituren
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 23,79*
€ 32,39*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 24,04*
€ 32,56*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 24,08*
€ 34,78*
Lager 7051
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 26,40*
€ 35,61*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,28*
€ 36,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1300/0035/01
ab € 23,88*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1300/2035/01
ab € 28,01*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1300/2035/12
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.