| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000200028 Herst.-Nr.: 1300/2035/01 EAN/GTIN: 4006632178564 |
| |
|
| | |
| Profiltürgarnitur Kronos 1300/K2/035 Aluminium F1 PZ EDI Wechselgarnitur für Rahmentüren/Haustüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · PZ-gelocht · Drücker fest-drehbar gelagert · mit Hochhaltefeder · Clipschildtechnik auf Druckgussunterkonstruktion · Stärke 10 mm · Höhe 245 mm · Breite 36 mm · Verschraubung von innen nach außen · unsichtbar verschraubt · Lieferung ohne Stift und Schrauben · Wechselgarnitur · Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: Lieferung ohne Stift und Schrauben · Zylinderabdeckung: ohne ZA · Norm: DIN 1906 · Lagerung: fest/drehbar Weitere Informationen: | | Oberfläche: | F1 / naturfarbig | Breite: | 36 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,01* | € 37,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,31* | € 37,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 27,95* | € 37,70* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,39* | € 40,29* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 31,12* | € 41,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|