Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürgarnitur Atlas 1200/K2/2026 Aluminium F1 PZ für Türstärke 68-73 mm EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200041
Hersteller:
     Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1200/2026/01
EAN/GTIN:
     4006632179653
Suchbegriffe:
Profiltür-Drückergarnitur
Profiltür-Garnitur
Profiltür-Wechselgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur

Profiltürgarnitur Atlas 1200/K2/2026 Aluminium F1 PZ für Türstärke 68-73 mm EDI


für Rahmentüren/Nebeneingangstüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · PZ-gelocht · Höhe 245 mm · Breite 26 mm · Stärke 10 mm · Drücker fest-drehbar gelagert · außen · innen sichtbar verschraubt · Lieferung inkl. Stift und Schrauben · für Türstärke 68-73 mm · Wechselgarnitur ·
Weitere technische Eigenschaften Zylinderabdeckung: ohne ZA · Norm: DIN 1906 · Lagerung: fest/drehbar
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselgarnitur, wechselgarnitur pz, schmalrahmen wechselgarnitur, Profiltür-Garnituren, Rahmentür-Wechselgarnituren, Wechselgarnituren
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 24,12*
€ 32,58*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 24,29*
€ 32,74*
2 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 23,92*
€ 32,91*
28 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 24,33*
€ 35,15*
Lager 7051
4
1
€ 7,99*
ab € 26,58*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1200/0026/01
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.