Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff Edelstahl matt 448 mm verpackt im Polybeutel mit Schrauben BMB 2230448


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200066
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     2230448
EAN/GTIN:
     4048563097903
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Relinggriffe

Möbelgriff Edelstahl matt 448 mm verpackt im Polybeutel mit Schrauben BMB


Edelstahl matt gebürstet · mit 2 Schrauben M4x25 mm für Plattenstärke 19 mm · Höhe 32 mm · Durchmesser 12 mm · einzeln verpackt im Polybeutel ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: matt · Ø: 12mm · Höhe: 32mm
Weitere Informationen:
Marke:
BMB
Ausführung:
Relinggriff
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl m4, bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, Möbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2608*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,7008*
€ 12,73395
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,6208*
€ 12,63875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,2308*
€ 12,17465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,7708*
€ 11,62725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,1308*
€ 10,86565
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2608*
€ 8,64035
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118305
ab € 2,36*
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118116
ab € 3,25*
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118137
ab € 4,0459*
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118431
ab € 6,55*
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118221
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.