| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000200072 Herst.-Nr.: 2231128 EAN/GTIN: 4048563109118 |
| |
|
| | |
| Möbelgriff Edelstahl matt 128 mm verpackt im Polybeutel mit Schrauben BMB Edelstahl matt gebürstet · mit 2 Schrauben M4x25 mm für Plattenstärke 19 mm · Höhe 32 mm - Durchmesser 10 mm · einzeln verpackt im Polybeutel · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: matt · Ø: 10mm · Höhe: 32mm Weitere Informationen: | | Marke: | BMB | Ausführung: | Relinggriff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 2,4887* | € 4,0787* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,82* | € 318,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|