Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff Edelstahl 96 mm verpackt im Polybeutel mit Schrauben BMB 2261096


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200088
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     2261096
EAN/GTIN:
     4048563119308
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl

Möbelgriff Edelstahl 96 mm verpackt im Polybeutel mit Schrauben BMB


Edelstahl matt gebürstet · mit 2 Schrauben M4x25 mm für Plattenstärke 19 mm · Höhe 35 mm · Durchmesser 8 mm · einzeln verpackt im Polybeutel ·
Weitere technische Eigenschaften Ø: 8mm · Höhe: 35mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Befestigungsabstand:
96 mm
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Möbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7737*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9737*
€ 3,5387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5037*
€ 2,9794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4137*
€ 2,8723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2837*
€ 2,7176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2037*
€ 2,6224
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7737*
€ 2,1107
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118333
ab € 1,77*
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118186
ab € 2,04*
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118130
ab € 1,60*
Ähnlich
BMB Beschläge
406 118172
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.