Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißband 27x15x90x92mm Stahl roh GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200586
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     411565
EAN/GTIN:
     4004338411565
Suchbegriffe:
Anschweissband
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
gah anschweißbänder

Anschweißband 27x15x90x92mm Stahl roh GAH


Ausführung: verstellbar um 40 mm mit Schmierbohrung · Material: Stahl roh, Stift und Mittelteil Oberfläche: verzinkt zum Anschweißen ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 90mm · Maß d: 92mm · Maß a: 27mm · Maß b: 15mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
max. Belastung:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: anschweißband, Torbänder, Anschweißbänder
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 5,39*
€ 7,12*
2 Tage
34
10
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 7,40*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 5,75*
€ 7,65*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 5,94*
€ 7,79*
Lager 7051
20
1
€ 7,99*
ab € 7,29*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411558
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.