| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000200818 Herst.-Nr.: 10001-00046 EAN/GTIN: 4006676026500 |
| |
|
| | |
| Wandschiene Länge 500 mm weißaluminum Stahl zweireihige Lochung ELEMENT SYSTEM verbaubar mit allen Trägern für ein- und zweireihige Lochung · Fachböden, Körbe usw. können direkt nebeneinander eingehängt werden · Weitere technische Eigenschaften Material: Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Ausführung: | zweireihige Lochung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandschienen 01 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 38 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 1,57* | € 2,39* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Kartonage | € 6,95* | ab € 1,59* | € 2,59* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,53* | € 2,63* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,77* | € 2,77* | | | | Lager 7051 | | | | 2 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 2,23* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,23* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 6,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|