| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000203013 Herst.-Nr.: 3290197 EAN/GTIN: 4012789524567 |
| |
|
| | |
| Kurzschildgarnitur Paris E138Z/353K Edelstahl F69 PZ Drückergarnitur HOPPE Innentür-Kurzschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35-45 mm · Schilder mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · aufklippbare Abdeckschilder · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechts Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm · Weitere technische Eigenschaften Vierkantstift: 8mm · Befestigungsart: Schnellstift-Verbindung · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Norm: DIN 1906 · Entfernung: 72mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, schutzbeschlag hoppe, kurzschild, Kurzschild-Drückergarnituren, Wechselgarnituren |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,57* | € 24,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,91* | € 24,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,40* | € 26,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 22,00* | € 28,14* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 22,35* | € 28,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|