Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil-Garnitur NY 1810/3346 Alu.F9016 PZ f.TS 57-62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000203619
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3257362
EAN/GTIN:
     4012789495508
Suchbegriffe:
Profiltür-Drückergarnitur
Profiltür-Garnitur
Profiltür-Wechselgarnitur

Profil-Garnitur New York 1810/3346 Aluminium F9016 PZ für Türstärke 57-62 mm HOPPE


für Profiltüren · Türgriffe fest/drehbar gelagert · Vollstift-Verbindung · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · innen: sichtbare Verschraubung M6 · Lochung PZ · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur ·
Weitere technische Eigenschaften Drückertiefe: 55mm · Lagerung: fest-drehbar
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Profiltür-Garnituren, Rahmentür-Drückergarnituren
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 4,99*
ab € 13,17*
€ 18,70*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 15,01*
€ 20,95*
2 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 15,12*
€ 21,04*
Lager 7051
15
1
€ 7,99*
ab € 15,38*
€ 21,45*
2 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 15,52*
€ 21,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3257338
ab € 13,17*
Ähnlich
Hoppe
3257371
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.