Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene G-EMR für TS 93 weiß 9016 elektromechanisch DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000207505
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64070011
EAN/GTIN:
     4021226876411
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Rastfeststelleinheit
dormakaba gleitschiene
gleitschiene

Gleitschiene G-EMR für TS 93 weiß 9016 elektromechanisch DORMAKABA


mit Hebel · für TS 93 B und G · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach- und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · inkl. Hebel, Gleitschiene, elektromechanische Feststelleinheit, Rauchmelder, Netzteil, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · Anschlussspannung 230 V AC · Betriebsspannung 24 V DC · Nennausgangsleistung 9,8 W · Einschaltdauer 100 % ED · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 120° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der EMF Haftmagnete DORMA EM in Verbindung mit der Rauchmeldezentrale DORMA RMZ einzusetzen ·
Weitere technische Eigenschaften max. Türbreite: 1600mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Marke:
DORMA
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen 1 flg.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,16*
€ 680,47*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,53*
€ 683,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,46*
€ 745,55*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 682,79*
€ 774,96*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,56*
€ 785,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,77*
€ 935,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,39*
€ 914,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,80*
€ 889,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,77*
€ 870,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,56*
€ 846,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
64080011
ab € 185,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.