| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000207734 Herst.-Nr.: 562.10.64 92 EAN/GTIN: 4014885560715 |
| |
|
| | |
| Möbelgriff 562.10.64 Kunststoff 92 anthrazitgrau 64 mm HEWI aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · Zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 35 mm · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: 92 anthrazitgrau · Ø: 10mm · Höhe: 35mm Weitere Informationen: | | Marke: | HEWI | Ausführung: | Gehrungsgriff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,33* | € 3,30* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,35* | € 3,60* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,46* | € 3,89* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,73* | € 4,12* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,86* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|