Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff 562.10.96 Kunststoff 90 tiefschwarz 96 mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000207736
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     562.10.96 90
EAN/GTIN:
     4014885560869
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff

Möbelgriff 562.10.96 Kunststoff 90 tiefschwarz 96 mm HEWI


aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · Zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 35 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: 90 tiefschwarz · Ø: 10mm · Höhe: 35mm
Weitere Informationen:
Marke:
HEWI
Ausführung:
Gehrungsgriff
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Möbelgriffe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,87*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,80*
€ 4,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 4,59*
16 Tage
671
1
€ 6,99*
ab € 3,19*
€ 4,76*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,43*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10.64 99
ab € 2,34*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10.96 92
ab € 2,79*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10.96 99
ab € 2,79*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10B128 90
ab € 3,82*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10B128 92
ab € 4,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10B128 99
ab € 4,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10B64 90
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.