Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff 562.10B128 Kunststoff 99 reinweiß matt 128 mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000207741
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     562.10B128 99
EAN/GTIN:
     4014885576099
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff

Möbelgriff 562.10B128 Kunststoff 99 reinweiß matt 128 mm HEWI


aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · Zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 35 mm · Edition matt ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: 99 reinweiß matt · Ø: 10mm · Höhe: 35mm
Weitere Informationen:
Marke:
HEWI
Ausführung:
Gehrungsgriff
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Möbelgriffe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,78*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,07*
€ 5,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,31*
€ 6,49*
16 Tage
840
1
€ 6,99*
ab € 4,71*
€ 6,81*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,97*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10.64 99
ab € 2,34*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10.96 90
ab € 2,79*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10.96 92
ab € 2,79*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10.96 99
ab € 2,79*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10B128 90
ab € 3,82*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10B128 92
ab € 4,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.10B64 90
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.