Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff 562.13.96 Kunststoff 92 anthrazitgrau 96 mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000207755
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     562.13.96 92
EAN/GTIN:
     4014885561354
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff

Möbelgriff 562.13.96 Kunststoff 92 anthrazitgrau 96 mm HEWI


aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 13 mm · Zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 38 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: 92 anthrazitgrau · Ø: 13mm · Höhe: 38mm
Weitere Informationen:
Marke:
HEWI
Ausführung:
Gehrungsgriff
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Möbelgriffe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,21*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,38*
€ 6,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,61*
€ 6,84*
1
€ 7,95*
ab € 4,95*
€ 7,31*
Lager 7051
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,33*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.13.128 92
ab € 4,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.13.128 99
ab € 4,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.13.192 90
ab € 6,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.13.192 92
ab € 6,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.13.192 99
ab € 6,13*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.13.96 90
ab € 4,35*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
562.13.96 99
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.