| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000207760 Herst.-Nr.: 562.13B192 90 EAN/GTIN: 4014885576686 |
| |
|
| | |
| Möbelgriff 562.13B192 Kunststoff 90 tiefschwarz matt 192 mm HEWI aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 13 mm · Zur Befestigung von der Rückseite · Höhe 38 mm · Edition matt · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: 90 tiefschwarz matt · Ø: 13mm · Höhe: 38mm Weitere Informationen: | | Marke: | HEWI | Ausführung: | Gehrungsgriff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,15* | € 10,09* | | | | | 28 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,15* | € 10,34* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,60* | € 11,01* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,16* | € 11,85* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,79* | € 12,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|