| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000207834 Herst.-Nr.: 548.106B 99 EAN/GTIN: 4014885528395 |
| |
|
| | |
| Möbelgriff 548.106B Kunststoff 99 reinweiß matt 96 mm HEWI aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 10 mm · gerader Griff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader Anbindung · für einseitige Befestigung vorgerichtet · Höhe 35 mm · Edition matt · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: 99 reinweiß matt · Ø: 10mm · Höhe: 35mm Weitere Informationen: | | Marke: | HEWI | Ausführung: | Bügelgriff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,93* | € 5,63* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,94* | € 5,87* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,17* | € 6,35* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,62* | € 6,67* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,83* | € 6,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|