| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000250180 Herst.-Nr.: M5452D-0S0 EAN/GTIN: 4033449173987 |
| |
|
| | |
| Renovierungsschloss Multisafe PZW 16/45/92/10 mm Flachstulp silber 648 mm Riegel FUHR Mehrfachverriegelung für 3-geteilter Stulpe und ablängbaren Zahnstangen speziell für den Renovierungsbedarf bei Haus- und Wohnungseingangstüren · mit Wechsel · rechts/links verwendbar durch einfache Fallenumstellung · durch gleiche Anschlussverriegelung für oben und unten, ist eine Verwechslung beim Ablängen ausgeschlossen · frei wählbare Drückerhöhe · einsetzbar für 1-flügelige Kunststoff-, Holz- und Aluminiumtüren · PZW · Farbe silber · Länge 648 mm · Anschluss-Stulp separat bestellen · Weitere technische Eigenschaften Wechsel: mit Wechsel · Lochung: PZW · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Schlossriegel: 2-tourig · passend für: Haus- und Wohnungstüren Weitere Informationen: | | Stulp: | silber | Verriegelungsart: | Riegel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachverriegelungen, Renovierungsschlösser |
| | |
| |