| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7051-3000250188 Herst.-Nr.: M5552M-0S0 EAN/GTIN: 4033449174038 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Renovierungsschloss Multisafe PZW 20/55/92/10 mm Flachstulp silber 648 mm Riegel FUHR Mehrfachverriegelung für 3-geteilter Stulpe und ablängbaren Zahnstangen speziell für den Renovierungsbedarf bei Haus- und Wohnungseingangstüren · mit Wechsel · rechts/links verwendbar durch einfache Fallenumstellung · durch gleiche Anschlussverriegelung für oben und unten, ist eine Verwechslung beim Ablängen ausgeschlossen · frei wählbare Drückerhöhe · einsetzbar für 1-flügelige Kunststoff-, Holz- und Aluminiumtüren · PZW · Farbe silber · Länge 648 mm · Anschluss-Stulp separat bestellen · Weitere technische Eigenschaften Wechsel: mit Wechsel · Lochung: PZW · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Schlossriegel: 2-tourig · passend für: Haus- und Wohnungstüren Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stulp: | silber | Verriegelungsart: | Riegel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mfv schloss, Mehrfachverriegelungen, Renovierungsschlösser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7051 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 96,57* | € 121,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 111,88* | € 140,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7051 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7051 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7051 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|