Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türtreibr.970 DIN li.silber elox.LM 23mm Rundstange 10mm FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000250385
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     TP970LE
EAN/GTIN:
     4033449064223
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel

Türtreibriegel 970 DIN links silber eloxiert Leichtmetall 23 mm Rundstange 10 mm FUHR


zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · käntiges Design · für verdecktlaufende Rundstangen 10 mm · mit Totpunktstellung ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Leichtmetall
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber eloxiert
Stangenlänge:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Treibriegel, tortreibriegel fuhr, torriegel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 52,98*
€ 68,61*
1 Tag
13
€ 5,45*
ab € 53,12*
€ 68,68*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 52,58*
€ 69,06*
Lager 7051
13
€ 7,99*
ab € 58,28*
€ 75,19*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 53,32*
€ 75,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Fuhr
ZA02D
ab € 6,20*
Zubehör
Heinrich Strenger
S830-000107-0130
ab € 14,97*
Zubehör
Heinrich Strenger
S830-000107-0201
ab € 24,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.