Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stulp Multisafe 855R Flachstulp 24 mm Länge 648 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000250518
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     VM5RR34891N
EAN/GTIN:
     4033449365931
Suchbegriffe:
Anschlussstulpen

Stulp Multisafe 855R Flachstulp 24 mm Länge 648 mm Edelstahl


für Hauptschlosskasten Multisafe 855 R ·
Weitere technische Eigenschaften Länge: 648mm
Weitere Informationen:
Stulp:
Flachstulp
Stulpbreite:
24 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 30,14*
€ 40,45*
3 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 29,84*
€ 40,49*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 31,02*
€ 41,37*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 42,85*
Lager 7051
2
1
€ 7,99*
ab € 33,12*
€ 43,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carl Fuhr
VM5RD33525X
ab € 18,28*
Ähnlich
Carl Fuhr
VM5RM33526X
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.