Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Garnitur Paris FS-138/42H/42HS Alu.F1 D/D f.TS 45-65mm PZ DIN L/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000251218
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10726471
EAN/GTIN:
     4012789540628
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur

Feuerschutzgarnitur Paris FS-138/42H/42HS Aluminium F1 D/D für Türstärke 45-65 mm PZ rund DIN links / rechts HOPPE


Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit PZ Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-Garnitur, Lagerung: Türgriffe fest/drehbar · Rückholfedern · HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos® · wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift 9 mm · Unterkonstruktion: Stahl · Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4 · Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen · für Türstärke 45-65 mm · Lochung PZ · DIN links / rechts verwendbar · Drückergarnitur ·
Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: D/D · Norm: DIN 18273 · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Benutzerklasse:
4
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
€ 4,95*
ab € 41,65*
€ 55,62*
3 Tage
48
€ 4,99*
ab € 43,07*
€ 56,02*
4 Tage
36
€ 5,99*
ab € 47,02*
€ 60,13*
2 Tage
34
€ 5,59*
ab € 48,51*
€ 61,83*
Lager 7051
48
€ 7,99*
ab € 49,82*
€ 63,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10726294
ab € 41,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.