Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder PZ 8800 31/31mm NuG nein Anz.Schlü.3 versch.-schl.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000251940
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 8800 0101
EAN/GTIN:
     4015540105920
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
bks doppelzylinder 31/31
doppelzylinder

Profildoppelzylinder PZ 8800 31/31 mm Not- und Gefahrenfunktion nein Anzahl Schlüssel 3 verschiedenschließend BKS


Massiv Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiderstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 5 x 80 mm · verschiedenschließend · einzeln Karton verpackt ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Messing · Norm: DIN 18252 · Klasse: 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder bks, Profil-Doppelzylinder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 7,85*
1 Tag
30
1
€ 6,95*
ab € 5,92*
€ 7,90*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 5,86*
€ 7,93*
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 8,27*
Lager 7051
30
1
€ 7,99*
ab € 6,88*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 8800 0001
ab € 5,60*
Ähnlich
BKS
B 8800 0002
ab € 5,60*
Ähnlich
BKS
B 8800 0003
ab € 5,59*
Ähnlich
BKS
B 8800 0103
ab € 6,46*
Ähnlich
BKS
B 8800 0105
ab € 7,33*
Ähnlich
BKS
B 8800 0107
ab € 8,21*
Ähnlich
BKS
B 8800 0239
ab € 9,07*
Ähnlich
BKS
B 8800 0514
ab € 9,97*
Ähnlich
BKS
B 8800 0515
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.