Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder PZ 8800 31/31mm NuG nein Anz.Schlü.3 gl.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000251990
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 8800 2101 0014
EAN/GTIN:
     4015540721434
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
bks doppelzylinder 31/31
doppelzylinder

Profildoppelzylinder PZ 8800 31/31 mm Not- und Gefahrenfunktion nein Anzahl Schlüssel 3 gleichschließend BKS


Massiv Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiderstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 5 x 80 mm · gleichschließend · einzeln Karton verpackt ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Messing · Norm: DIN 18252 · Klasse: 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder gleichschließend, Profil-Doppelzylinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 6,95*
ab € 6,92*
€ 9,67*
2 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 10,02*
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 10,51*
2 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 7,62*
€ 10,62*
Lager 7051
36
1
€ 7,99*
ab € 9,31*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 8800 2025 0003
ab € 9,22*
Ähnlich
BKS
B 8800 0237
ab € 7,74*
Ähnlich
BKS
B 8800 2505 0003
ab € 10,38*
Ähnlich
BKS
B 8800 0505
ab € 8,69*
Ähnlich
BKS
B 8800 0506
ab € 9,68*
Ähnlich
BKS
B 8802 0004
ab € 7,46*
Ähnlich
BKS
B 8812 0026
ab € 8,28*
Ähnlich
BKS
B 8812 0027
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.