| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000252290 Herst.-Nr.: 3042265 EAN/GTIN: 4012789350869 |
| |
|
| | |
| Kurzschildgarnitur Marseille E1138Z/353K Edelstahl F69 PZ Drückergarnitur HOPPE Innentür-Kurzschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · verdeckte Verschraubung · Anschlagrichtung DIN links / rechts Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm · Weitere technische Eigenschaften Vierkantstift: 8mm · Befestigungsart: Schnellstift-Verbindung · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Norm: DIN 1906 · Entfernung: 72mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, schutzbeschlag hoppe, kurzschild, Kurzschild-Drückergarnituren, Wechselgarnituren |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,06* | € 32,58* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,79* | € 32,82* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 24,89* | € 32,98* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,67* | € 33,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,30* | € 34,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|