| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000252600 Herst.-Nr.: 2805401 EAN/GTIN: 4012789204766 |
| |
|
| | |
| Kurzschildgarnitur Tôkyô 1710/273KP Aluminium F1 SK/OL Drückergarnitur HOPPE Innentür-Kurzschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8mm-Vollstift) · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37 - 42 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm · Weitere technische Eigenschaften Vierkantstift: 8mm · Befestigungsart: Schnellstift-Verbindung · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Norm: DIN 1906 · Entfernung: 78mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Drückergarnitur, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wc-riegel hoppe, bad drücker, Kurzschild-Drückergarnituren, Wechselgarnituren |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,81* | € 17,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,22* | € 17,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,05* | € 19,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,22* | € 19,67* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 15,51* | € 20,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|