Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1316 E DIN li.24/268/39/92/9mm U-St.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000253058
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1316 0215
EAN/GTIN:
     4015540696800
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1316 E DIN links 24/268/39/92/9 mm U-Stulp BKS


Wechselfunktion E · für einflügelige Türen · Feuerschutz · zugelassen nach DIN EN 179 / DIN EN 1125 · Entfernung 92 mm · 9 mm Vierkant ·
Weitere technische Eigenschaften Hinterdornmaß: 15mm · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Stulp:
Edelstahl
Dornmaß:
39 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,18*
€ 164,92*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 136,11*
€ 166,15*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,55*
€ 166,91*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 146,55*
€ 184,38*
Lager 7051
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 161,22*
€ 194,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,53*
€ 229,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 1316 0213
ab € 95,60*
Ähnlich
BKS
B 1316 0217
ab € 111,34*
Ähnlich
BKS
B 1316 0214
ab € 95,43*
Ähnlich
BKS
B 1316 0216
ab € 129,65*
Ähnlich
BKS
B 1316 0208
ab € 91,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.