| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000253171 Herst.-Nr.: B-18900-11-0-8 EAN/GTIN: 4015540824135 |
| |
|
| | |
| Panik-Treibriegelschloss B 1890 P DIN links / rechts 24/270/34/9 mm U-Stulp BKS Funktion P · automatische Verriegelung des Standflügels an zweiflügeligen Türen · nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit geprüften Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634 · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · 9 mm Vierkant · Weitere technische Eigenschaften Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18250 Weitere Informationen: | | Stulplänge: | 270 mm | Stulpbreite: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,72* | € 261,11* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,70* | € 262,28* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,89* | € 266,38* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 235,06* | € 286,67* | | | | Lager 7051 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,62* | € 302,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|