Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000253473 Herst.-Nr.: KC 36 C EAN/GTIN: 4003482359105 |
| |
|
| | |
| Schlüsselbox KC Höhe 300 mm Breite 240 mm Tiefe 60 mm schwarz Stahlblech Anzahl Haken 36 St. BURG-WÄCHTER abschließbare Schlüsselbox mit Zahlenschloss · Lackierung in matt-schwarz Weitere Informationen: | | Breite: | 240 mm | Anzahl Haken: | 36 St. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,18* | € 24,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,80* | € 24,58* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,31* | € 25,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,58* | € 25,48* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 24,92* | € 30,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|