| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000253514 Herst.-Nr.: B-90000-57-L-8 EAN/GTIN: 4015540857072 |
| |
|
| | |
| Lappenschließblech B 9000 Edelstahl käntig Breite 24 x Länge 216 mm DIN links BKS verwendbar für alle BKS-Schlösser · für normale Beanspruchung · Maß a = 36 mm · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Lappen Weitere Informationen: | | Breite: | 24 mm | Stulp: | käntig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,63* | € 12,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,34* | € 12,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,30* | € 13,02* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,36* | € 13,45* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,17* | € 18,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|