Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerstift Typ P Vierkant 8 mm Länge 140 mm Stahl verzinkt EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000254556
Hersteller:
     Dieckmann
Herst.-Nr.:
     0588/0814/00
EAN/GTIN:
     4006632093485
Suchbegriffe:
Flachstahl
Stahl-Flachstab
Olivenstift
Profilstift

Drückerstift Typ P Vierkant 8 mm Länge 140 mm Stahl verzinkt EDI


beidseitig für SK Verbindung · Stahl · verzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 mm
Material:
Stahl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
272
50
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,43*
6 Tage
272
1
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,61*
1 Tag
272
1
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,66*
5 Tage
272
1
€ 8,90*
ab € 1,01*
€ 1,67*
Lager 7051
272
1
€ 7,99*
ab € 1,15*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
0588/1013/00
ab € 1,42*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0588/1014/00
ab € 1,35*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0588/0810/00
ab € 0,84*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0588/0812/00
ab € 0,98*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0588/0808/00
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.