Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle KO 41 Bandlänge 100 mm Stahl blank Stift-Ø 10 mm SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255548
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 1807140 00208
EAN/GTIN:
     4015471017620
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge

Profilrolle KO 41 Bandlänge 100 mm Stahl blank Stift-Ø 10 mm SIMONSWERK


mit Rundkopf · 2-teilig · aus gezogenem Profilstahl · mit Nase zum Anschweißen und Messing-Laufring · DIN links / rechts verwendbar · mit festem Messingstift ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: zum Anschweißen
Weitere Informationen:
Marke:
SIMONSWERK
Bandlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: profilrollen simonswerk, anschweissrolle, Konstruktionsbänder / Profilrollen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
1
€ 5,59*
ab € 3,308*
€ 4,718*
Lager 7051
90
1
€ 7,99*
ab € 3,8321*
€ 5,4121*
1 Tag
90
15
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 5,48*
4 Tage
81
1
€ 5,49*
ab € 3,9165*
€ 5,4965*
1 Tag
90
1
€ 6,95*
ab € 3,97*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4121*
€ 6,4404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9921*
€ 5,9406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9221*
€ 5,8573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8021*
€ 5,7145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5721*
€ 5,4408
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8321*
€ 4,5602
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180704 0 00208
ab € 2,14*
Ähnlich
Simonswerk
5 180705 0 00208
ab € 2,46*
Ähnlich
Simonswerk
5 180706 0 00208
ab € 3,49*
Ähnlich
Simonswerk
5 180707 0 00208
ab € 4,27*
Ähnlich
Simonswerk
5 180702 0 00208
ab € 0,96*
Ähnlich
Simonswerk
5 180703 0 00208
ab € 1,49*
Ähnlich
Simonswerk
5 180715 0 00208
ab € 3,6087*
Ähnlich
Simonswerk
5 180712 0 00208
ab € 1,5591*
Ähnlich
Simonswerk
5 180713 0 00208
ab € 2,2218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.