Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbares Torband 146x23x55x130x28x50mm Edelstahl Beutel GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255567
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     326203
EAN/GTIN:
     4004338326203
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier

Verstellbares Torband 146x23x55x130x28x50mm Edelstahl Beutel GAH


Edelstahl · für 180° Öffnung · für Metalltore · in Breite verstellbar · je 1 Anschweißstück für Pfosten und Tor · lange Ausführung · Schrauben, Muttern, Bolzen und Splint aus Edelstahl ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 55mm · Maß d: 130mm · Maß e: 28mm · Maß a: 146mm · Maß f: 50mm · Maß b: 23mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Länge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: torband, Torbänder, Torbänder Edelstahl
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 28,03*
€ 38,62*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 30,36*
€ 38,87*
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 29,99*
€ 38,90*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 32,04*
€ 40,90*
Lager 7051
4
1
€ 7,99*
ab € 41,97*
€ 52,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
326210
ab € 39,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.