Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließerset TS 5000 N silber EN 2-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256193
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze

Türschließerset TS 5000 N silber EN 2-6 GEZE


bestehend aus:

Türschließer TS 5000
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2-6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normalmontage Bandseite + Kopfmontage Bandgegenseite

Gleitschiene
mit Hebel · Normalausführung · passend für TS 3000 V / TS 5000

Montageplatte
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung · bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN Links / Rechts
Feststellung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Türschließerset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
143
€ 5,45*
ab € 133,08*
€ 162,31*
6 Tage
72
€ 5,99*
ab € 130,24*
€ 162,48*
1 Tag
143
Frei Haus
ab € 134,37*
€ 163,04*
1 Tag
51
€ 5,59*
ab € 137,47*
€ 167,16*
Lager 7051
72
€ 7,99*
ab € 141,10*
€ 171,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256199
ab € 131,24*
Ähnlich
GEZE
3000256200
ab € 135,01*
Ähnlich
GEZE
3000256201
ab € 170,55*
Ähnlich
GEZE
3000256202
ab € 170,79*
Ähnlich
GEZE
3000256195
ab € 152,45*
Ähnlich
GEZE
3000256196
ab € 169,71*
Ähnlich
GEZE
3000256197
ab € 171,95*
Ähnlich
GEZE
3000256198
ab € 185,24*
Ähnlich
GEZE
3000256194
ab € 130,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.