Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließerset TS 1500 N/F weiß 9016 EN 3-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256355
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze

Türschließerset TS 1500 N/F weiß 9016 EN 3-4


bestehend aus:

Scheren-Türschließer TS 1500
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge · Schließkraft schwach (Gr. 3 nach EN 1154) für Türflügel bis 950 mm · Schließkraft stark (Gr. 4 nach EN 1154) für Türflügel bis 1100 mm · Gr. EN 3-4 nur mit Gestänge · Gr. EN 1 mit Gleitschiene · für Normal- und Kopfmontage · einstellbare Schließgeschwindigkeit · einstellbarer, hydraulischer Endschlag · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar

Feststellgestänge
passend für TS 1500 ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
mechanisch
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Türschließerset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 55,23*
€ 71,01*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 55,36*
€ 71,08*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 55,59*
€ 71,41*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 55,29*
€ 73,10*
Lager 7051
1
€ 7,99*
ab € 63,31*
€ 81,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256356
ab € 48,69*
Ähnlich
GEZE
3000256347
ab € 37,28*
Ähnlich
GEZE
3000256348
ab € 38,21*
Ähnlich
GEZE
3000256349
ab € 55,20*
Ähnlich
GEZE
3000256360
ab € 76,72*
Ähnlich
GEZE
3000256365
ab € 76,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.