| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7051-3000256633 Herst.-Nr.: 57040001 EAN/GTIN: 4048442641531 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gleitschiene G-N XEA Sturzmontage für TS 98 XEA / TS 92 XEA silber P600 höhenverstellbar mechanisch DORMAKABA mit Türhebel · für direkte Sturzmontage · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA· für Türrahmen mit tiefem Sturz, höhenverstellbar im XEA Design · komplett mit Hebel, Gleitschiene, Gleitstücke, Befestigungsstücke, Schrauben und Endkappen · Weitere technische Eigenschaften max. Türbreite: 1400mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 518 mm | Farbe: | silber P600 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |