Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.140 2500mm EV1 elox.HLT ab 20mm Kompletts.1100-1300mm Wm.HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256939
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     3000256939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetürgarnituren
Schiebetürbeschlag

Schiebesystem 140 2500 mm EV1 eloxiert Holztüren ab 20 mm Komplettset 1100-1300 mm Wandmontage HELM


bestehend aus: Komplettgarnitur und Laufschiene · für einflügelige Holzschiebetüren bis 140 kg Flügelgewicht und Türstärken ab 20 mm · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube aus Edelstahl (M8 x 45 mm) Inhalt: 2 x HELM 140-91 Rollapparat mit Flansch, 2 x HELM 140 P Fangstopper, 1 x HELM 216 Führungsleiter · Weitere technische Eigenschaften Typ: Komplettset

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 139,41*
€ 178,9389*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,96*
€ 254,64*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,07*
€ 299,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,97*
€ 289,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.