Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.140 2500mm EV1 elox.GLT ESG 8/10mm Kompletts.1100-1300mm Dm.HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256945
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     3000256945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetürgarnituren
Schiebetürbeschlag

Schiebesystem 140 2500 mm EV1 eloxiert Glastüren ESG 8 / 10 mm Komplettset 1100-1300 mm Deckenmontage HELM


bestehend aus: Komplettgarnitur und Laufschiene · für einflügelige Glasschiebetüren bis 140 kg Flügelgewicht und 8 und 10 mm Glasstärke (ESG) · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube aus Edelstahl-Rostfrei, M8 x 45 mm Inhalt: 2x HELM 140-91 Rollapparat, 2x Glasklemmstück 180mm (8/10 mm), 2x HELM 140 P Fangstopper, 1x HELM SmartGuide G (8-12,76 mm) · Weitere technische Eigenschaften Typ: Komplettset

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 225,62*
€ 283,7724*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,14*
€ 364,77*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,77*
€ 434,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,86*
€ 431,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,81*
€ 412,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,46*
€ 398,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.