| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000256955 Herst.-Nr.: 63137 EAN/GTIN: 4001425631370 |
| |
|
| | |
| Stehrolle 496 Nut 6 mm Grauguss mit Längsplatte und gedrehter Nut BETZ aus hochwertigem Grauguss · mit Längsplatte und gedrehter Nut · Gehäuse aus Bandstahl · verzinkt, vernietet · Weitere technische Eigenschaften Halterung: Bandstahl verzinkt vernietet · Ausführung: mit Längsplatte und gedrehter Nut · Material: Grauguss Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit max.: | 10 kg | Rollen-Ø: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,1785* | € 0,2812* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,00* | € 8,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,94* | € 8,21* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,98* | € 8,92* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,41* | € 10,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|