| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000257123 Herst.-Nr.: NP20/100/240 EAN/GTIN: 5701953361808 |
| |
|
| | |
| Lochbleche NP 20/100/240 feuerverzinkt EN 14545 SIMPSON STRONG TIE für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen: Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinkt · Weitere technische Eigenschaften Blechstärke: 2mm Weitere Informationen: | | Länge: | 240 mm | Marke: | SIMPSON STRONG TIE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,0184* | € 0,0284* | | | | | 28 Tage | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,32* | € 1,68* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,45* | ab € 1,35* | € 1,68* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,79* | ab € 1,3447* | € 1,6947* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,7796* | € 2,2196* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,7796* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 110,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|