Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türspion Messing verchromt 160 ° 35 mm / 57 mm BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000259200
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     8430036
EAN/GTIN:
     4048563090355
Suchbegriffe:
Türgucker
Türspion
türspion

Türspion Messing verchromt 160 ° 35 mm / 57 mm BMB


massives Messinggehäuse mit Kunststofflinse · für Türstärken von 35 - 57 mm · Bohr-Ø 12 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Standard
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Bildanzeige:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Türspione
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1506*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8706*
€ 5,79601
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4606*
€ 5,30811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2506*
€ 5,05821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0706*
€ 4,84401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8906*
€ 4,62981
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1506*
€ 3,74921
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
8550012
ab € 3,5768*
Ähnlich
BMB Beschläge
601 118536
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.