| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7051-3000259907 Herst.-Nr.: 015/3/1080 EAN/GTIN: 4260240671750 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubwechselstift Vierkant 10 x 80 mm Stahl verzinkt SCHNEGEL Schraubwechselstift / Scherenwechselstift für Türen, die nur von einer Seite gebohrt sind und auf der anderen Seite kein Drücker montiert werden soll · ersetzt den normalen Drückerstift und wird in die Schlossnuss geschoben · durch das Festdrehen der beiliegenden Mutter spreizt sich der Stift und kann nicht mehr aus der Schlossnuss gezogen werden · eine zusätzliche Arretierungsschraube regelt die Länge zum Drücker Beispiel: Sie haben eine Haustür, die auf der Außenseite nur eine Griffstange/Griffplatte oder Stoßgriff montiert hat und möchten auf der Innenseite einen Drücker verwenden. Dafür benötigen Sie eine feste Verbindung zwischen Drücker und Drückerstift. Um eine feste Verbindung herzustellen, wird einfach der Schraubwechselstift wie oben beschrieben verwendet und der Drücker kann fest montiert werden Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flachstahl 6x80, flachstahl, Drückerstift, Vollstift, Profilstift, Schraubstift, Spaltstift, Wechselstift, Massivstift, Vierkantstifte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 8,83* | € 12,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,84* | € 12,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 9,36* | € 13,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 9,75* | € 13,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7051 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 11,96* | € 16,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7051 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7051 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7051 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|